住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-EM
優れた耐摩耗性と刃先強度を両立。
優れた耐摩耗性と切りくず処理性を両立し、従来のチップブレーカにおける不安定寿命・切りくずによる、設備・品質トラブルを改善。
形状
正三角形60°
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
EM
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31104966
TNMG160408N-EM AC5005S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31104975
TNMG160408N-EM AC5015S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31104984
TNMG160408N-EM AC5025S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105000
TNMG160408N-EM AC6020M
CVDコーティング
4.76
3.81
ステンレス鋼
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105009
TNMG160408N-EM AC8020P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105018
TNMG160412N-EM AC5005S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105027
TNMG160412N-EM AC5015S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105036
TNMG160412N-EM AC5025S
PVDコーティング
4.76
3.81
難削材
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105045
TNMG160412N-EM AC6020M
CVDコーティング
4.76
3.81
ステンレス鋼
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105054
TNMG160412N-EM AC8020P
CVDコーティング
4.76
3.81
鋼
16.5
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105070
TNMG330924N-EM AC5005S
PVDコーティング
9.52
7.93
難削材
33
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105079
TNMG330924N-EM AC5015S
PVDコーティング
9.52
7.93
難削材
33
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105088
TNMG330924N-EM AC5025S
PVDコーティング
9.52
7.93
難削材
33
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105097
TNMG330924N-EM AC6030M
CVDコーティング
9.52
7.93
ステンレス鋼
33
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105106
TNMG330924N-EM AC6040M
PVDコーティング
9.52
7.93
ステンレス鋼
33
¥
62,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった