住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-FB
低送り加工での切りくず処理と切れ味に優れる。
低送り仕上げ加工用のFB型ブレーカはノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
FB
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31105264
TNMG160402N-FB AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105280
TNMG160402N-FB T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.2
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105289
TNMG160402N-FB T1500A
サーメット
鋼
0.2
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105298
TNMG160402N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105307
TNMG160402N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105316
TNMG160404N-FB AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105325
TNMG160404N-FB T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.4
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105334
TNMG160404N-FB T1500A
サーメット
鋼
0.4
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105350
TNMG160404N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105359
TNMG160404N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105368
TNMG160408N-FB AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105377
TNMG160408N-FB T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.8
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105386
TNMG160408N-FB T1500A
サーメット
鋼
0.8
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105395
TNMG160408N-FB T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105404
TNMG160408N-FB T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
参考になった