住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-FE
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
FE
切削領域
微小切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31105420
TNMG160402N-FE AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105429
TNMG160402N-FE AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105438
TNMG160402N-FE AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.2
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105447
TNMG160402N-FE AC810P
CVDコーティング
鋼
0.2
AC810P
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105456
TNMG160402N-FE AC830P
CVDコーティング
鋼
0.2
AC830P
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105465
TNMG160402N-FE T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.2
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105474
TNMG160402N-FE T1500A
サーメット
鋼
0.2
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105490
TNMG160402N-FE T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105499
TNMG160402N-FE T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105508
TNMG160404N-FE AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105517
TNMG160404N-FE AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105526
TNMG160404N-FE AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.4
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105535
TNMG160404N-FE AC810P
CVDコーティング
鋼
0.4
AC810P
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105544
TNMG160404N-FE AC830P
CVDコーティング
鋼
0.4
AC830P
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105560
TNMG160404N-FE T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.4
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105569
TNMG160404N-FE T1500A
サーメット
鋼
0.4
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105578
TNMG160404N-FE T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105587
TNMG160404N-FE T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105596
TNMG160408N-FE AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105605
TNMG160408N-FE AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105614
TNMG160408N-FE AC8020P
CVDコーティング
鋼
0.8
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105630
TNMG160408N-FE AC810P
CVDコーティング
鋼
0.8
AC810P
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105639
TNMG160408N-FE AC830P
CVDコーティング
鋼
0.8
AC830P
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105648
TNMG160408N-FE T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
0.8
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105657
TNMG160408N-FE T1500A
サーメット
鋼
0.8
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105666
TNMG160408N-FE T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105675
TNMG160408N-FE T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105684
TNMG160412N-FE AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105700
TNMG160412N-FE AC6040M
PVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6040M
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105709
TNMG160412N-FE AC8020P
CVDコーティング
鋼
1.2
AC8020P
一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105718
TNMG160412N-FE AC810P
CVDコーティング
鋼
1.2
AC810P
連続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105727
TNMG160412N-FE AC830P
CVDコーティング
鋼
1.2
AC830P
断続
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105736
TNMG160412N-FE T1000A
サーメット
鋼、鋳鉄
1.2
T1000A
連続
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105745
TNMG160412N-FE T1500A
サーメット
鋼
1.2
T1500A
一般
¥
9,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105754
TNMG160412N-FE T1500Z
コーテッドサーメット
鋼
1.2
T1500Z
一般
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
31105770
TNMG160412N-FE T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
1.2
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
仕上げ加工用チップブレーカ M級ネガティブ FE型 / FB型
参考になった