曜日別特売

旋削チップ TNMG-GU

旋削チップ TNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-GU - 住友電工ハードメタル

低抵抗で摩耗に強い汎用ブレーカ。

形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカGU切削領域中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31105797TNMG160404N-GU AC4010KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105806TNMG160404N-GU AC4015KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105815TNMG160404N-GU AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105824TNMG160404N-GU AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31105840TNMG160404N-GU AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31105849TNMG160404N-GU AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31105858TNMG160404N-GU T2500Zコーテッドサーメット3.8116.5±0.05
10,800
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
31105867TNMG160408N-GU AC4010KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105876TNMG160408N-GU AC4015KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105885TNMG160408N-GU AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105894TNMG160408N-GU AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31105910TNMG160408N-GU AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31105919TNMG160408N-GU AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105928TNMG160408N-GU T2500Zコーテッドサーメット3.8116.5±0.05
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105937TNMG160412N-GU AC4010KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105946TNMG160412N-GU AC4015KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105955TNMG160412N-GU AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31105964TNMG160412N-GU AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105980TNMG160412N-GU AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31105989TNMG160412N-GU AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31105998TNMG160416N-GU AC4010KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106007TNMG160416N-GU AC4015KCVDコーティング3.81鋳鉄16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106016TNMG220404N-GU AC4010KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106025TNMG220404N-GU AC4015KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106034TNMG220408N-GU AC4010KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106050TNMG220408N-GU AC4015KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106059TNMG220412N-GU AC4010KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106068TNMG220412N-GU AC4015KCVDコーティング5.16鋳鉄22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GU型ブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする