住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-LU
切込み変動や倣い加工の切りくず処理に効果的。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
LU
切削領域
仕上切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全8種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
コーテッドサーメット
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31106479
TNMG160402N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.2
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106488
TNMG160402N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.2
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106497
TNMG160404N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.4
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106515
TNMG160408N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
0.8
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106524
TNMG160408N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.8
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
31106540
TNMG160412N-LU AC6030M
CVDコーティング
ステンレス鋼
1.2
AC6030M
連続~一般
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106549
TNMG160412N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
1.2
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106506
TNMG160404N-LU T2500Z
コーテッドサーメット
鋼
0.4
T2500Z
断続
¥
10,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった