住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-ME
すくい面損傷を抑制し高送り加工に対応する粗用ブレーカ。
材質
CVDコーティング
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
被削材
鋳鉄
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
ME
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全10種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
16.5
22
コーナー半径(mm)
0.8
1.2
1.6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31106558
TNMG160408N-ME AC4010K
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106567
TNMG160408N-ME AC4015K
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106576
TNMG160412N-ME AC4010K
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106585
TNMG160412N-ME AC4015K
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106594
TNMG220408N-ME AC4010K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
0.8
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106610
TNMG220408N-ME AC4015K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
0.8
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106619
TNMG220412N-ME AC4010K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
1.2
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106628
TNMG220412N-ME AC4015K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
1.2
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106637
TNMG220416N-ME AC4010K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
1.6
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106646
TNMG220416N-ME AC4015K
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
1.6
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
参考になった