住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-MU
低抵抗で経済的な両面使いの高送り用。
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
MU
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全11種類を絞り込む
材質
CVDコーティング
PVDコーティング
切刃長さ(mm)
16.5
22
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31106655
TNMG160408N-MU AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106664
TNMG160408N-MU AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31106680
TNMG160408N-MU AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31106689
TNMG160408N-MU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
31106698
TNMG160412N-MU AC5005S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106707
TNMG160412N-MU AC5015S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106716
TNMG160412N-MU AC5025S
PVDコーティング
3.81
難削材
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
31106725
TNMG160412N-MU AC6030M
CVDコーティング
3.81
ステンレス鋼
16.5
±0.05
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106734
TNMG220408N-MU AC5005S
PVDコーティング
5.16
難削材
22
±0.08
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106750
TNMG220408N-MU AC5015S
PVDコーティング
5.16
難削材
22
±0.08
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106759
TNMG220408N-MU AC5025S
PVDコーティング
5.16
難削材
22
±0.08
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
参考になった
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
参考になった