住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-MX
切刃強度に優れた断続切削用。
材質
CVDコーティング
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
等級
M
被削材
鋼
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
MX
切削領域
中~粗切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
材種
AC8020P
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
一般
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31106768
TNMG160408N-MX AC8020P
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
0.8
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106777
TNMG160412N-MX AC8020P
3.81
16.5
±0.05
(IC)9.525
1.2
¥
11,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106786
TNMG220408N-MX AC8020P
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
0.8
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106795
TNMG220412N-MX AC8020P
5.16
22
±0.08
(IC)12.7
1.2
¥
17,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
参考になった