旋削チップ TNMG-SU

旋削チップ TNMG-SU - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SU - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SU - 住友電工ハードメタル
(1件のレビュー)

小切込み高送りに効果発揮。

形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81等級M切刃長さ(mm)16.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05内接円(mm)(IC)9.525ブレーカSU切削領域仕上切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全21種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
材種
21種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
被削材
コーナー半径(mm)
材種
切削状況
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31106829TNMG160402N-SU AC5005SPVDコーティング難削材0.2AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106838TNMG160402N-SU AC5015SPVDコーティング難削材0.2AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
31106847TNMG160402N-SU AC5025SPVDコーティング難削材0.2AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31106856TNMG160402N-SU AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.2AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106865TNMG160402N-SU T2500Zコーテッドサーメット0.2T2500Z断続
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106874TNMG160404N-SU AC5005SPVDコーティング難削材0.4AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106890TNMG160404N-SU AC5015SPVDコーティング難削材0.4AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31106899TNMG160404N-SU AC5025SPVDコーティング難削材0.4AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31106908TNMG160404N-SU AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.4AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106917TNMG160404N-SU T2500Zコーテッドサーメット0.4T2500Z断続
10,800
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
31106926TNMG160408N-SU AC5005SPVDコーティング難削材0.8AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31106935TNMG160408N-SU AC5015SPVDコーティング難削材0.8AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31106944TNMG160408N-SU AC5025SPVDコーティング難削材0.8AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31106960TNMG160408N-SU AC6020MCVDコーティングステンレス鋼0.8AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106969TNMG160408N-SU T2500Zコーテッドサーメット0.8T2500Z断続
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106978TNMG160412N-SU AC5005SPVDコーティング難削材1.2AC5005S連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31106987TNMG160412N-SU AC5015SPVDコーティング難削材1.2AC5015S連続~一般
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31106996TNMG160412N-SU AC5025SPVDコーティング難削材1.2AC5025S断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
31107005TNMG160412N-SU AC6020MCVDコーティングステンレス鋼1.2AC6020M連続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107014TNMG160412N-SU AC6040MPVDコーティングステンレス鋼1.2AC6040M断続
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107030TNMG160412N-SU T2500Zコーテッドサーメット1.2T2500Z断続
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31106838
2025-03-22
用途: 旋盤加工
製造業

インコネル718材の加工に使用
ワーク的にもブレーカー的にもかけしろ1ミリ以内の切削です。断続加工やチタンなどはAC5025S 連続加工なら05Sなどが良いかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする