曜日別特売

旋削チップ TNMG-SX

旋削チップ TNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SX - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-SX - 住友電工ハードメタル

倣い加工や段差引上げが可能。

形状正三角形60°タイプネガティブ等級M被削材勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカSX切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全9種類を絞り込む
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107039TNMG160304N-SX AC8020PCVDコーティング3.183.8116.5±0.05
12,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107048TNMG160308N-SX AC8020PCVDコーティング3.183.8116.5±0.05
12,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107057TNMG160404N-SX AC8020PCVDコーティング4.763.8116.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107066TNMG160404N-SX T2500Zコーテッドサーメット4.763.8116.5±0.05
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107075TNMG160408N-SX AC8020PCVDコーティング4.763.8116.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107084TNMG160408N-SX T2500Zコーテッドサーメット4.763.8116.5±0.05
10,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107100TNMG220404N-SX AC8020PCVDコーティング4.765.1622±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107109TNMG220408N-SX AC8020PCVDコーティング4.765.1622±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107118TNMG220412N-SX AC8020PCVDコーティング4.765.1622±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削用コーティング材種 AC8000Pシリーズ
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする