住友電工ハードメタル
旋削チップ TNMG-UM
中切削用研ぎつけタイプの汎用ブレーカ。
材質
コーテッドサーメット
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
等級
M
被削材
鋼
切刃長さ(mm)
16.5
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
内接円(mm)
(IC)9.525
ブレーカ
UM
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
T2500Z
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切削状況
断続
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31107127
TNMG160404L-UM T2500Z
0.4
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107136
TNMG160404R-UM T2500Z
0.4
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107145
TNMG160408L-UM T2500Z
0.8
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107154
TNMG160408R-UM T2500Z
0.8
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削用コーテッドサーメット材種 T2500Z
参考になった