曜日別特売

旋削チップ TNMG-UP

旋削チップ TNMG-UP - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UP - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UP - 住友電工ハードメタル

ダブルポジ刃形でステンレス鋼加工に最適。

形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUP切削領域軽~中切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
全15種類を絞り込む
材質
切刃長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
被削材
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107170TNMG160404N-UP AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107179TNMG160404N-UP AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107188TNMG160404N-UP AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107197TNMG160404N-UP AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107206TNMG160408N-UP AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107215TNMG160408N-UP AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107224TNMG160408N-UP AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107240TNMG160408N-UP AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107249TNMG160412N-UP AC5005SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107258TNMG160412N-UP AC5015SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107267TNMG160412N-UP AC5025SPVDコーティング3.81難削材16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107276TNMG160412N-UP AC6020MCVDコーティング3.81ステンレス鋼16.5±0.05
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107285TNMG220408N-UP AC5005SPVDコーティング5.16難削材22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107294TNMG220408N-UP AC5015SPVDコーティング5.16難削材22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107310TNMG220408N-UP AC5025SPVDコーティング5.16難削材22±0.08
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
ステンレス鋼旋削加工用材種 AC6000Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする