曜日別特売

旋削チップ TNMG-UZ

旋削チップ TNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ - 住友電工ハードメタル旋削チップ TNMG-UZ - 住友電工ハードメタル

安定した性能の全周ブレーカ。

材質CVDコーティング形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ等級M被削材鋳鉄勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカUZ切削領域中~粗切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
内接円(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107319TNMG160404N-UZ AC4010K3.8116.5±0.05(IC)9.5250.4
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107328TNMG160404N-UZ AC4015K3.8116.5±0.05(IC)9.5250.4
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31107337TNMG160408N-UZ AC4010K3.8116.5±0.05(IC)9.5250.8
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31107346TNMG160408N-UZ AC4015K3.8116.5±0.05(IC)9.5250.8
11,000
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
31107355TNMG160412N-UZ AC4010K3.8116.5±0.05(IC)9.5251.2
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107364TNMG160412N-UZ AC4015K3.8116.5±0.05(IC)9.5251.2
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107380TNMG160416N-UZ AC4010K3.8116.5±0.05(IC)9.5251.6
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107389TNMG160416N-UZ AC4015K3.8116.5±0.05(IC)9.5251.6
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107398TNMG160420N-UZ AC4010K3.8116.5±0.05(IC)9.5252
11,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107407TNMG160420N-UZ AC4015K3.8116.5±0.05(IC)9.5252
11,000
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107416TNMG220408N-UZ AC4010K5.1622±0.08(IC)12.70.8
17,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
31107425TNMG220408N-UZ AC4015K5.1622±0.08(IC)12.70.8
17,000
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
31107434TNMG220412N-UZ AC4010K5.1622±0.08(IC)12.71.2
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
31107450TNMG220412N-UZ AC4015K5.1622±0.08(IC)12.71.2
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107459TNMG220416N-UZ AC4010K5.1622±0.08(IC)12.71.6
17,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
31107468TNMG220416N-UZ AC4015K5.1622±0.08(IC)12.71.6
17,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用コーティング材種 AC4000Kシリーズ
難削材旋削用コーティング材種 AC5000Sシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする