曜日別特売

気化式冷風機 RKF506アルファ

気化式冷風機 RKF506アルファ - 静岡製機気化式冷風機 RKF506アルファ - 静岡製機気化式冷風機 RKF506アルファ - 静岡製機
(1件のレビュー)

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。

用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5内容量1台
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107495RKF506A
オープン
289,800
318,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-17
用途: オフィスビル一階ロビーの空調
有限会社みつやオフィス

構造上、エアコンの設置が難しいロビーを涼しくするために導入しました。室温より5度低い涼風を提供するという触れ込み通り、スイッチを入れると数分でロビーが快適な空間になりました。タンクを満水にすると約8時間稼働できます。閉館日はタンクを取り外して乾燥させましたが、作業が簡単にできるようレイアウトが工夫されていて感心しました。希望があるとすれば、タンクへの給水を散水ホースに使われているカプラーが使えるようになれば楽に給水できます。また、稼働時の騒音レベルをもっと低くしてもらえればなお良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする