曜日別特売

LEDロープライト専用電源

LEDロープライト専用電源 - 富士倉

最大40mまでの増設が可能。

用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107626FRL-DC
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする