スタンド付ダブルLED投光器

スタンド付ダブルLED投光器 - 富士倉スタンド付ダブルLED投光器 - 富士倉スタンド付ダブルLED投光器 - 富士倉スタンド付ダブルLED投光器 - 富士倉スタンド付ダブルLED投光器 - 富士倉
(3件のレビュー)

三脚付きで明るい。

用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LED内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31107669FWT-100W
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: 防災機器として購入
建設業・工事業

夜間の発災に備え購入した。
早速試験運転したが極めて強力な照明力で安心した。
商品としての外観の仕上がりも良くその点も問題ないと思われる。
但し、照明灯本体裏面についているスイッチの ON-OFF が少々しづらく(スイッチ面が引っ込んでおり ON-OFFのストロークが長い)この点に気をつけねばならないと感じた。

対象商品 : 31107669
2024-06-29
用途: 防災用品として利用
有限会社宮崎酒店卸売・小売業

光量もしっかりと取れるし扱いもし易い、スタンドの安定性もOKです

対象商品 : 31107669
2023-08-17
用途: 作業時
その他業種

室内利用だが明るくて1灯でも十分。色が6500kの割には白いのとスイッチがゴミなのは気になる。いちいちカバーを外すのは流石に面倒くさい。
もっと自然色に近い6000k辺りもラインナップして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする