振動センサー

振動センサー - ユカイ工学振動センサー - ユカイ工学振動センサー - ユカイ工学振動センサー - ユカイ工学

「ただいま」がわかる。玄関ドアなどの”振動”を感知
振動センサは、お子さまが学校から帰って玄関を通ると、そのドアの動きを検知してスマホに伝えます。
ドアに反応があるとスマホに通知が届きます。それをきっかけに「おかえり、ケーキが冷蔵庫に入っているよ!」などのメッセージを送ってあげることができます。
また、アプリからセンサ設定をすることで 反応があった時に自動で好きなセリフを喋らせることもできます。

付属品電池、ストラップ、両面テープ質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー加速度センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy内容量1台
注意
※BOCCO本体をご購入いただくと、本製品が1個付属しています。
※本製品はBOCCO、BOCCO emoの付属品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126770YE-SEN001
オープン
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする