部屋センサー

部屋センサー - ユカイ工学部屋センサー - ユカイ工学部屋センサー - ユカイ工学部屋センサー - ユカイ工学部屋センサー - ユカイ工学

外出先から部屋の温度・湿度・照度がわかる
留守番中の子どもやペットの熱中症が心配!離れて暮らす高齢の家族の熱中症が心配!電気を消したか心配!
これら3つの”心配” を解決するのが『部屋センサ』です。
室内に設置した部屋センサが部屋温度と湿度をもとに熱中症の警戒度をモニタし、警戒度が高くなるとBOCCO を通じてスマホに通知します。
これにより、外出先からも留守番中のお子さまや離れて暮らすご家族の 熱中症予防に役立てられます。

付属品ストラップ、両面テープ、電池質量(g)30(電池含まず)電源単4電池2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×30×68センサー温度/湿度/照度センサ電池寿命1年程度(使用環境による)BluetoothBluetooth Low Energy内容量1台
注意
※本製品はBOCCO、BOCCO emoの付属品です。センサの使用には本体製品の購入が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31126779YE-SEN003
オープン
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする