センタック
Ms. ポンプ タイマー
タイマー付き残り湯ポンプ。
揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
感電防止対策回路採用。
保証書付き。
材質
電源器・ポンプ/ポリプロピレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール
最大吐出量(L/min)
13/揚程0m、10/揚程1m
最大揚程(m)
2
電源コード(m)
1次側/1、2次側(ポンプコード)/3
使用液
風呂水
内容量
1個
注意
※ホースは市販の内径15mmのものを使用してください。散水用などのホースをご使用いただけます。ホースの長さは10m以内にしてください。浴槽の水面からホースの最高点までの高さ(揚程)は1.2m以内にしてください。
※サイフォン現象が起こるので、使用後は必ずポンプを浴槽(水中)から出してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127384
FP-45
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください