曜日別特売

Ms. ポンプ セット

Ms. ポンプ セット - センタック
(1件のレビュー)

残り湯ポンプ。3.4mホース付き。
アームが固定できるのでホースを抑える必要がない。
吐出量毎分9.5L。揚程1mのとき、洗濯機(40リットル)に約4分で汲み上げ。
保証書付き。

材質電源器・ポンプ・ベース/ポリプロピレン、アーム/ポリエチレン、電源コード・DCコード/ポリ塩化ビニール、ホース/EVA最大吐出量(L/min)11.5/揚程0m、9.5/揚程1m最大揚程(m)2電源コード(m)1次側/1、2次側(ポンプコード)/3使用液風呂水内容量1個
注意
※浴槽の水面からホースの最高点までの高さは1.5m以内にしてください。浴槽の水面からアームの先端までの高さ(揚程)は1.2m以内にしてください。
※ご使用後は、ホース内の水を浴槽に戻してから、ポンプを浴槽から引き揚げよく水をきってホースを巻いて収納してください。次回使用時に給水ができなくなったり、サイフォン現象で水が流れ続けて床を濡らす恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127400YS-30
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 風呂の残り湯の再利用
その他業種

ホースの先端につける蛇口のようなプラスチック部品が薄くすぐに穴が開きました(洗濯機の周りが水浸しになりました。)ので直接ホースを洗濯槽に突っ込んで使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家庭用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする