Richell(リッチェル)
ハユール 腰かけ TH
カウンター派に最適な座面高さ30cm。
幅広座面。体に触れる面積が広いので、座りやすく安定感がある。通気性が良い4本脚。
浴槽のヘリに掛けて乾かせる。抗菌加工付き。
材質
本体/ポリプロピレン、脚部/ポリエチレン
質量(kg)
1.1
耐荷重(kg)
100
外寸(cm)
幅35×高さ33×奥行40
座面高(cm)
30
内容量
1個
注意
※座ったままでの移動や、体重を片側に掛けると、転倒の恐れがあります。
※座面に石けんが付くと滑りやすくなるので注意してください。
※踏み台として使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127576
-
イエロー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31127585
-
ピンク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31127594
-
グリーン
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください