Richell(リッチェル)
ハユール 手おけ
水切れが良くお手入れしやすい形状。
吊下げ穴付き。Sカンを使用してタオルバーなどに掛けて収納できる。
抗菌加工付き。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
130
容量(L)
1.3
外寸(cm)
幅14.5×高さ22.5×奥行24
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127664
-
イエロー
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31127680
-
ピンク
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31127689
-
グリーン
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください