ソフトバケツ 8型 8L

ソフトバケツ 8型 8L - 伊勢藤ソフトバケツ 8型 8L - 伊勢藤ソフトバケツ 8型 8L - 伊勢藤

使用後はたたんでコンパクトに収納
屋内に調和した色使い

材質本体/熱可塑性エラストマー、ハンドル・枠・底/ポリプロピレン形状丸形質量(g)504特性折りたたみ式折りたたみ寸法(cm)幅32.8×奥行30×高さ4.9商品タイプ本体使用時寸法(cm)幅32.8×奥行30×高さ22.2繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※火のそばに置かないで下さい。
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127698I-6148ミントグリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
31127707I-6148ベージュ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
31127716I-6148グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする