リス
HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス45J
大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。
ジョイント付きで複数個連結して使えます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
容量(L)
47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34.1×45.9×57.5
推奨ゴミ袋サイズ
45L
フタの種類
かぶせ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127725
GBBE141
グレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
31127734
GBBE142
ダークグレー
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください