リス
HOME&HOME 片手で開く連結ダストボックス70J
大きなハンドル付きで片手で開けやすい、屋内外兼用のゴミ箱。
ジョイント付きで複数個連結して使えます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.6
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38.1×50.7×66.5
推奨ゴミ袋サイズ
70L
フタの種類
かぶせ式
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127750
GBBE145
グレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
31127759
GBBE146
ダークグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください