ジョインテックス
JNⅡデスク 片袖机 脚パネル付(組立サービス付き)
ジョインテックス「JNⅡデスク」。根強い人気の旧JISサイズ(高さ740mm)の片袖机です。
引出はオールロック機能を搭載し、脚部はアジャスター付きです。
サイドの脚パネル有タイプです。
付属品
仕切板(大・中各1枚)、ペントレー1個、鍵2枚
材質
本体・芯材・引出=スチール(粉体塗装)、天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ=ABS
幅(mm)
1060
高さ(mm)
740
奥行(mm)
730
最大積載荷重(kg)
天板=110、引出上段=2、中段=4、下段=15
機能
オールロック機能
天板厚さ(mm)
30
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
317×430×92(上段)/180(中段)/302(下段)
有効寸法(mm)
下肢:604
アジャスター
有
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×349×39
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1台
関連資料:
組立説明書(0.61MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.22MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31127829
JN2-501P-AWH
ウォームホワイト
1060×730×740
39.9
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,450
/
税込
¥
3,795
北海道地方
1
¥
3,450
/
税込
¥
3,795
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません