マネージャーチェア(組立サービス付き)

マネージャーチェア(組立サービス付き) - ジョインテックスマネージャーチェア(組立サービス付き) - ジョインテックスマネージャーチェア(組立サービス付き) - ジョインテックスマネージャーチェア(組立サービス付き) - ジョインテックス

ゆったりとした座り心地のマネージャーチェア。
ガス圧座上下、背もたれと座面が一定の角度のまま後ろに傾斜するシートロッキング機能に加え、背もたれに寄りかからない状態で背もたれを固定可能です。
肘掛けはパッド付で肘を優しくサポート。
オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。

材質背・座(張地/芯材):PVCレザー/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、肘:強化樹脂(PVCパッド付)、キャスター:ナイロン双輪キャスター幅(mm)655質量(kg)13.8ブラック高さ(mm)910~1000奥行(mm)710キャスターあり肘掛あり機能ガス圧座上下、シートロッキング、通常位置停止可能肘高さ(mm)635~725座面寸法(幅W×奥行D)(mm)525×480サービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31127987C121JAP910~1000430~52013.8
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,610/税込¥3,971
北海道地方1¥3,610/税込¥3,971
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする