曜日別特売

C607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし)

C607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックスC607チェア PVCレザー張(肘なし)(組立サービスなし) - ジョインテックス

省スペースで扱いやすいコンパクトサイズのOAチェア「C607」。
ガス厚座上下と背チルト機能付き。座と背はお手入れしやすいPVCレザー張りです。
オプションで床面や用途に合わせて付け替えできる5種類のチェア用脚(キャスター・固定脚)もございます(別売)。

材質背・座(張地/芯材)=PVCレザー/合板、クッション=ウレタンフォーム、脚=強化樹脂、キャスター=ナイロン双輪キャスター幅(mm)518質量(kg)6.7高さ(mm)730~840奥行(mm)494キャスターあり肘掛なし機能ガス圧座上下、背チルト座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380ヘッドレストなし内容量1台
取扱説明書:(3.24MB)
注意
※こちらのイスはオプションを含め肘の設定はございません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128100C607 PVC BKブラック730~840410~520430×3806.7
9,920
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31128109C607 PVC GYグレー730~840410~520430×3806.7
9,920
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする