精密ドライバー24種セット

精密ドライバー24種セット - トライメイト精密ドライバー24種セット - トライメイト

小型の精密ドライバー24種セットです。スマートフォン、パソコン本体、ゲーム機、カメラなどの修理で細かな作業用に使用可能です。
ドライバーハンドルにはマグネットが内蔵されており、ドライバービットを磁力で固定しますので、スムーズにビットを交換が可能です。
ケースをスライドするだけでビットの取り出しが可能です。

用途ネジ・ビスの締め・緩めにセット内容ドライバーハンドル、ドライバービット×24寸法(mm)65×15×157質量(g)135商品構成セット品刃先マグネットあり内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128188TR-SDS-024
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする