ステンレス パワーマグフック

ステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤステンレス パワーマグフック - ミツヤ
(1件のレビュー)

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。ネオジム磁石採用。マグネットもコーティングされ耐水耐さびに最適。

材質ステンレス/ネオジム磁石シルバー特性超強力内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
パッケージ31128197PMH-SUS345×26×23143
650
539
593(税込)
当日出荷
パッケージ31128206PMH-SUS763×40×28297
980
799
879(税込)
当日出荷
パッケージ31128215PMH-SUS1276×51×336212
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
パッケージ31128224PMH-SUS1895×69×4512118
3,200
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31128197
2023-10-13
用途: 浴室の小物掛け
教育・研究機関

浴室の掃除ブラシを引っ掛けるため購入。サビが出るリスクを低くしたくてこちらにしました。磁力は普通で、強くはありませんでした。ブラシをかけるにはフックが小さくてイマイチだったので少し残念なお買い物になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする