SMC
SYJ5000 Series
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
切換方式
2位置シングル
ポート数
3ポート弁/5ポート弁
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
AC100
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
直接配管形
ブラケット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
A・Bポート管接続口径
M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128590
SYJ5120-1MO-M5
¥
7,430
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください