ANEX
電気メーター用絶縁ドライバー
電気メーターで使われている特殊ネジが回せます。
ネジを落とさない保持キャップ付き。
通電しないセパレート構造。
耐電圧1000V。
用途
電気メーターの特殊ネジが回しに!
セット内容
本体/保持キャップ×4(内2個交換用)/収納ケース
全長(mm)
126
耐電圧(V)
1000
両頭機能
両頭
内容量
1個
注意
※地域によっては、電気メーターに特殊ネジが使用されていない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31128617
AEM-1
特殊ネジ
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください