LEC(レック)
強力マグネットフック
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな強力マグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。スリムな長方形タイプ。
用途
洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質
支持部=ABS樹脂フック=ステンレス鋼線
色
ホワイト
材質(磁石)
ネオジウムマグネット
特性
強力
内容量
1パック(2個)
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129080
H00414
1
20×20×60
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
31129089
H00415
2
25×35×65
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください