曜日別特売

強力マグネットフック(大)

強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)強力マグネットフック(大) - LEC(レック)

取り付け簡単。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな四角い強力マグネットフック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。4kgまでのカバンや作業着にかけられるのでおすすめ。

用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、すべり止め=熱可塑性エラストマー耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×85材質(磁石)ネオジウムマグネット特性強力内容量1パック(1個)
注意
※高荷重のため、掛けるものの落下による破損やケガにご注意ください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※強力磁石なので、開封時や取り付ける際には指などをはさまないようにご注意ください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129150H00419ホワイト
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
31129159H00419ブラック
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする