LEC(レック)
マグネットツールフック
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途
洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質
支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×25×65
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
普通
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※パソコンなどの電子機器・電子医療機器・時計・磁気テープなど磁気を嫌うものには近づけないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129204
H00427
1パック(2個)
ホワイト
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
31129220
H00427
1パック(2個)
ブラック
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
31129229
H00428
1パック(4個)
ホワイト
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください