LEC(レック)
粘着ミニフック ステンレス
取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの粘着ステンレスフック。ステンレスだから汚れにくい。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。
用途
小物ツールの収納に。カレンダー掛けに最適。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様
粘着テープ
材質
本体=ステンレス鋼板
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×10×30
内容量
1パック(5個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129360
H00448
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください