LEC(レック)
粘着小物フック
かわいいシール付きで保育園や幼稚園、小学校におすすめのフックです。丸みを帯びたデザインで、お子様の持ち物を掛けるのに最適な粘着フックです。
用途
カギやストラップの小物、カバン、水筒、体操着袋、給食袋などの収納に。
仕様
粘着テープ
付属品
シール付き
材質
本体=ABS樹脂
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×25×35
内容量
1パック(3個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。誤食など思わぬ事故のおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129396
H00458
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください