LEC(レック)
粘着手さげフック
かわいいシール付きで保育園や幼稚園、小学校におすすめのフックです。丸みを帯びたデザインで、お子様の持ち物を掛けるのに最適な粘着フックです。
用途
カギやストラップの小物、カバン、水筒、体操着袋、給食袋などの収納に。
材質
本体=ABS樹脂
付属品
シール付き
仕様
粘着テープ
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×35×70
内容量
1パック(2個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※誤食など思わぬ事故のおそれがありますので、お子様の手の届かない所で保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ湿気油分・ワックスなどがあると付きません。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで粘着面を温めてください。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129405
H00459
2
32×35×70
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください