LEC(レック)
はがせる粘着ツールフックワイド(大)
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。フック部分が奥行があり厚みがあるものも掛けられます。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。
用途
手さげや帽子、安全ヘルメットなどの厚みのあるもの。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
仕様
はがせる粘着テープ
材質
本体・取付板=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線、
色
ホワイト
耐荷重(kg)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×35×65
内容量
1パック(2個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで取付面を温めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129439
H00462
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください