LEC(レック)
はがせる粘着フック
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな剥がせる粘着フック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。コンパクトサイズで小さめのストラップや鍵などの小物掛けにおすすめ。
用途
小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。
材質
本体=ABS樹脂
色
ホワイト
仕様
はがせる粘着テープ
耐荷重(kg)
0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×15×30
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで取付面を温めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129448
H00463
1パック(4個)
0.5
20×15×30
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
31129457
H00464
1パック(8個)
0.5
20×15×30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください