曜日別特売

はがせる粘着5連フック(可動式)

はがせる粘着5連フック(可動式) - LEC(レック)はがせる粘着5連フック(可動式) - LEC(レック)はがせる粘着5連フック(可動式) - LEC(レック)はがせる粘着5連フック(可動式) - LEC(レック)

吊り下げ可能で取り付け簡単。オシャレでシンプルなスタンダードの剥がせる粘着フック。インテリアのデザインに馴染みます。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ

用途キッチン小物ツールの収納に。厨房・台所、洗面所、洗濯機、冷蔵庫、化粧合板、プリント合板、タイル・金属塗装面・柱・板壁などに。仕様はがせる粘着テープ材質支持部・取付板・キャップ:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼管、フック:ステンレス鋼線耐荷重(kg)1.2(フック1本につき0.24)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×35×60内容量1パック(1個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※低温時や付きにくい場合はドライヤーで取付面を温めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129475H00466
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする