強力吸着シートフック

強力吸着シートフック - LEC(レック)強力吸着シートフック - LEC(レック)強力吸着シートフック - LEC(レック)強力吸着シートフック - LEC(レック)

取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。

用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に仕様はがせる粘着シート材質本体・ヘラ=ABS樹脂、吸着シート=PETサイズ耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×20×45内容量1パック(2個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※火のそばで使用しないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129484H00470
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする