LEC(レック)
時計用ピンフック
壁面に隙間を作らず掛けられるので、時計が傾かない。オフィス・職場や飲食店などの店舗や学校におすすめ。
用途
石膏ボード壁、壁紙、布壁紙、ビニル壁紙貼などの収納に。
仕様
ピン
材質
本体=ポリカーボネート、ピン=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×30×30
内容量
1パック(2個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※この商品に使用しているピンは鋭利なので、幼児の手の届かないところに保管してください。
※火のそばで使用しないでください。
※荷重制限をお守りください。
※壁面を傷める原因となるため、フックの先端に荷重をかけたり、衝撃のかかる掛け方はしないでください。
※フックの固定がゆるくなった場合は、場所を替えて付け直してください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※屋外でのご使用はお避けください。
※取り外す際、本体を強く引っぱると壁面を傷めるおそれがありますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129588
H00413
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください