ホットメルトツールフックワイド

ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)ホットメルトツールフックワイド - LEC(レック)

コンクリート・ブロックに取付可能なフックです。

用途ブロック塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁・浴室のタイル材質支持部=AES樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×65内容量1パック(3個)
注意
※本品は火を使用するため、火傷、ケガ、火の引火には充分ご注意ください。
※取り付け作業の際は、耐熱・耐火手袋をご使用ください。溶けた接着剤は、高温になりますので、皮膚や衣服に付かないよう充分にご注意ください。また、衣服につくと落ちませんのでご注意ください。
※火の側や直射日光が長時間あたり高温になる場所でのご使用はお避けください。
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※取り付け面が劣化している場合、取り付け面ごとはがれ落ちる場合があります。取り付け面の状況をお確かめのえ、ご使用ください。
※外した時、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。接着剤をはがしたあとが変色することがあります。
※荷重制限をお守りください。取付場所の材質、環境によりフックの荷重が異なる場合があります。
※屋外で使用する場合、樹脂部分の劣化が促進されます。長期間のご使用はお避けください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※取り付け方法・取り付け場所の不良等により、万一事故が発生しても責任・補償は一切いたしませんのでご理解いただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129728H-662
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする