曜日別特売

レックスペア吸盤 補助板付き

レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)レックスペア吸盤 補助板付き - LEC(レック)
(2件のレビュー)

吸盤フックのスペアです。この商品はレックの吸盤商品の交換用です。吸盤が付かない壁でも使える補助版が同梱されています。

用途吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面 (くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面仕様吸盤材質吸盤:塩化ビニル樹脂、補助板:PET内容量1パック(2個)
注意
※万一の落下にそなえて貴重品やこわれやすいものを掛けたり付近に置かないでください。
※直射日光の当たる窓ガラスでのご使用はお避けください。透明吸盤がレンズと同じ働きをし、直射日光が集まった点から発火するおそれがあります。
※火のそばで使用しないでください。
※吸盤は真空の力を利用した取付具のため、空気が入ると外れやすくなります。
※吸着力を保つために以下のことにご注意ください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129737H005084号50×20
オープン
269
296(税込)
当日出荷
31129746H005103号60×15
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31129737
2025-11-13
用途: 台所用品の補修
その他業種

台所のステンレススポンジ置きの吸盤が劣化したので交換用に購入。100均商品とは品質の違いが明白です。

対象商品 : 31129737
2024-05-12
用途: シンクラック用
自動車・二輪車・自転車関連業

シンクラック用に使用。百円の吸盤製を使っていましたが、設置の際に何度かずり落ちてしまったため、本製品に交換。とりあえずきちんと固定されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする