薄型フラット投光器

薄型フラット投光器 - 富士倉薄型フラット投光器 - 富士倉薄型フラット投光器 - 富士倉薄型フラット投光器 - 富士倉
(1件のレビュー)

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。
サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。
屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。
薄型設計なので狭い位置でも取付可能。
IP65規格の防水対応。
2重壁構造の設計と水抜き穴採用。

電源コード(m)1.5電源タイプ電源コード式使用場所屋内、屋外防水保護等級IP65電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
LED
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128818AS-020MK Ⅱ86020230×135×40EPISUTER SMD 48個2500
5,480
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
31128809AS-030MK Ⅱ90830230×135×40EPISUTER SMD 72個3600
6,480
取扱い終了
31128827AS-010MK Ⅱ49010150×95×30EPISUTER SMD 24個1500
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 通常作業時の光量補助
株式会社 トータス技実

明るさや、コストに関しては全く問題ありませんが、ON/OFFスイッチが無くコンセントの抜き差しとなる為、少々めんどいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする