リヨーユウ
ユニット式スリムロッカー
人数や用途に合わせて上下左右に組合せできるユニット式ミニロッカー
背面に配線ホールが付いているからPCやスマホを庫内に収納しながら充電も可能
扉は右開き(左右付け替え不可)
シリンダー錠
用途
更衣室、事務所、オフィスなどのロッカーに。スリム/スチールロッカー/鍵付き/連結/荷物置き/飲食店/休憩室/従業員/お客様
材質
本体・扉:スチール(メラミン焼付塗装)、取っ手:ABS樹脂
鍵
シリンダー錠
内容量
1台
注意
※最大高さ1800mmまで積み重ね可能です。
※積み重ねて使用する場合は、必ず連結ビスを使用してください。
※連結させる場合にはプラスドライバーが必要です。
※高さ1350mm以上になる場合は、必ず壁面で使用し、壁固定を推奨します。(壁固定金具は付属しておりません)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
色
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31129798
RL-450H(WW)
棚板1枚、連結ビス、カギ2本
8
ホワイト
棚板1枚あたり:10
300×500×450
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
31129807
RL-450H(WB)
棚板1枚、連結ビス、カギ2本
8
ホワイト/ブラック
棚板1枚あたり:10
300×500×450
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31129816
RL-900H(WW)
棚板1枚、連結ビス、ハンガーパイプ、フック1本、カギ2本
12.5
ホワイト
棚板1枚あたり:10、ハンガーパイプ:5
300×500×900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
31129825
RL-900H(WB)
棚板1枚、連結ビス、ハンガーパイプ、フック1本、カギ2本
12.5
ホワイト/ブラック
棚板1枚あたり:10、ハンガーパイプ:5
300×500×900
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください