曜日別特売

ワイドライト遮光ミニ65

ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)ワイドライト遮光ミニ65 - mabu(マブ)

一級遮光生地を使用した雨天も安心の晴雨兼用傘
人も荷物もワイドにカバーする親骨65cmサイズ
男性はもちろん、紫外線が気になる女性にとっても心強いサイズ感
広げた直径は長傘と同等サイズ
6本骨
傘袋込みで約230gと軽量
強い風にもよくしなるカーボンファイバー製骨
開閉時のポキポキ骨折り不要
光を通さずしっかりと日陰を作る一級遮光生地
遮光率99.99%以上

用途晴雨兼用傘として。折りたたみ傘/雨具/アンブレラ/軽量/UVカット/UV/紫外線/晴雨兼用/大きめ/丈夫/6本骨/一級遮光/おしゃれ/ブランド/梅雨/メンズ/レディース/男性/女性/男女兼用仕様手動材質ポリエステル100%、カーボンファイバー、アルミ、ABS樹脂質量(g)約230直径(Φcm)傘:約115親骨長さ(cm)65内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129947SMV-41831オフホワイト
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
64719280SMV-41835ベージュ
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
31129965SMV-41833カーキ
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
31129974SMV-41834ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
64719289SMV-41836アッシュ
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
31129956SMV-41832ミッドナイトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする