曜日別特売

フィットするthe椅子カバー

フィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイフィットするthe椅子カバー - メイダイ
(1件のレビュー)

洗えない座椅子やダイニングの椅子が新品に生まれ変わるぴったりフィットカバー
伸縮自在だから取り付け、取り外しが簡単
小さいお子様やペットのいるご家庭にもおすすめ
洗濯機で丸洗いOK
のびのび360度ストレッチ素材とゴム仕様でずれにくい
ハイバックの座椅子やシートクッションにも
全長約80~150cm、座面幅約40~60cmまで対応

用途座椅子カバー、チェアカバー、椅子カバーとして。伸縮/フルカバー/ストレッチ材質ポリエステル97%、ポリウレタン3%質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×89×1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31129990アイボリーアイボリー
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
31129999グレーグレー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31130017グリーングリーン
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
31130008ブラウンブラウン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: 事務作業
大竹市その他業種

値段が安価なのに対し、取付やすく、座り心地も良いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする