シービージャパン
抗菌カフアコーヒーボトル
材質
内ビン/ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、蓋/PP、ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、飲み口/PP、パッキン/シリコン
容量(mL)
420
高さ(mm)
180
質量(g)
230
外径(Φmm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31131469
-
カッパー
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
31131478
-
グラファイトグレー
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください